- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電子部品(オンボード)
- セラミックコンデンサ 103のおすすめ人気ランキング
セラミックコンデンサ 103のおすすめ人気ランキング
2026/01/08更新523件の「セラミックコンデンサ 103」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「0.01μF コンデンサ」、「高耐圧コンデンサ」、「セラミックコンデンサ 0.01μF」などの商品も取り扱っております。
バイパス用途など回路の定番の積層セラミックコンデンサです。
用途一般電子機器向け。
定格電圧(V)
DC50
種類
セラミックコンデンサ
容量許容差(%)
±10
動作温度範囲(℃)
-55~+125
仕様
静電容量 = 10nF。電圧 = 50V dc。パッケージ/ケース = Ammo。取り付けタイプ = スルーホール。温度特性 = X7R。許容差 = ±10%。寸法 = 4 x 2.5 x 3.5mm。長さ = 4mm。奥行き = 2.5mm。高さ = 3.5mm。シリーズ = RDE。許容差(マイナス) = -10%。許容差(プラス) = +10%。端子タイプ = ラジアル。。自動車関連のパワートレインや安全機器には使用しないでください. RDEシリーズ. 村田製作所のRDEラジアルリード線付きコンデンサは、業務用途向けの設計です。積層セラミックコンデンサは小型ではあっても静電容量が大きく、高周波で低いESR特性を実現します。スズ/ 銅製のラジアルリード線付きで、エポキシ樹脂によりコーティングされています。. 用途. 業務用電子機器 家庭用電化製品 白物家電
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(25個)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
静電容量 = 1nF。電圧 = 100V dc。パッケージ/ケース = Ammo。取り付けタイプ = スルーホール。温度特性 = X7R。許容差 = ±10%。寸法 = 4 x 2.5 x 3.5mm。長さ = 4mm。奥行き = 2.5mm。高さ = 3.5mm。シリーズ = RDE。許容差(マイナス) = -10%。許容差(プラス) = +10%。層の数 = Multilayer。。自動車関連のパワートレインや安全機器には使用しないでください. RDEシリーズ. 村田製作所のRDEラジアルリード線付きコンデンサは、業務用途向けの設計です。積層セラミックコンデンサは小型ではあっても静電容量が大きく、高周波で低いESR特性を実現します。スズ/ 銅製のラジアルリード線付きで、エポキシ樹脂によりコーティングされています。. 用途. 業務用電子機器 家庭用電化製品 白物家電
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(25個)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
仕様
静電容量 = 10μF。電圧 = 50V dc。取り付けタイプ = スルーホール。温度特性 = X7R。許容差 = ±20%。寸法 = 7.5 x 4.5 x 9mm。長さ = 7.5mm。奥行き = 4.5mm。高さ = 9mm。許容差(マイナス) = -20%。許容差(プラス) = +20%。端子タイプ = スルーホール実装。。セラミックコンデンサ NTDシリーズ. 小型大容量 ノイズ吸収性に優れる 許容リプル電流が大きい 難燃性外装樹脂(UL94 V-0) 鉛フリー対応(誘電体および端子電極)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(5個)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
仕様
静電容量 = 100nF。電圧 = 50V dc。パッケージ/ケース = Ammo。取り付けタイプ = スルーホール。温度特性 = X7R。許容差 = ±10%。寸法 = 4 x 2.5 x 3.5mm。長さ = 4mm。奥行き = 2.5mm。高さ = 3.5mm。シリーズ = RDE。許容差(マイナス) = -10%。許容差(プラス) = +10%。端子タイプ = ラジアル。。自動車関連のパワートレインや安全機器には使用しないでください. RDEシリーズ. 村田製作所のRDEラジアルリード線付きコンデンサは、業務用途向けの設計です。積層セラミックコンデンサは小型ではあっても静電容量が大きく、高周波で低いESR特性を実現します。スズ/ 銅製のラジアルリード線付きで、エポキシ樹脂によりコーティングされています。. 用途. 業務用電子機器 家庭用電化製品 白物家電
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(25個)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
仕様
静電容量 = 1μF。電圧 = 50V dc。取り付けタイプ = スルーホール。温度特性 = X7R。許容差 = ±20%。寸法 = 5 x 3.5 x 6mm。長さ = 5mm。奥行き = 3.5mm。高さ = 6mm。許容差(マイナス) = -20%。許容差(プラス) = +20%。温度係数 = ±20%。。セラミックコンデンサ NTDシリーズ. 小型大容量 ノイズ吸収性に優れる 許容リプル電流が大きい 難燃性外装樹脂(UL94 V-0) 鉛フリー対応(誘電体および端子電極)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(5個)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
仕様
静電容量:15pF 、 電圧:1.5 kV dc, 500 V ac 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 シリーズ:DE1 、 許容差:±10% 、 温度特性:セラミック 、 直径:6mm 、 奥行き:6mm 、 寸法:6 Dia. x 6mm 、 温度係数:-1000 → +350ppm/℃ 、 端子タイプ:アキシャル
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
静電容量:47pF 、 電圧:1.5 kV dc, 500 V ac 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 シリーズ:DE1 、 許容差:±10% 、 温度特性:セラミック 、 直径:8mm 、 奥行き:5mm 、 寸法:8 Dia. x 5mm 、 温度係数:-1000 → +350ppm/℃ 、 動作温度 Min:-40℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(25個)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
定格電圧(V)
100
種類
フィルムコンデンサ
誘電正接
0.1% MAX (at 20℃,1kHz)
容量許容差(%)
±5
動作温度範囲(℃)
-40~+85
KMGシリーズの1ランク小形化。
105℃、1000時間~2000時間保証(リプル重畳)。
シリーズ
KMQ
端子形状
ロングリード
構造
アルミ缶
許容差
±20%
極性
あり
リード線長さ(mm)
15
寿命特性105℃、2000時間を保証した高安定化アルミ電解コンデンサ
種類
電解コンデンサ
定格寿命(時間)
2000
容量許容差(%)
±20
動作温度範囲(℃)
-40~+105
仕様
静電容量 = 1μF。電圧 = 50V dc。パッケージ/ケース = ラジアル。取り付けタイプ = スルーホール。温度特性 = X7R。許容差 = ±10%。寸法 = 5.5 x 4 x 3.15mm。長さ = 5.5mm。奥行き = 4mm。高さ = 3.15mm。直径 = 5.5mm。シリーズ = RCE。許容差(マイナス) = -10%。許容差(プラス) = +10%。端子タイプ = スルーホール実装。。村田製作所RCEシリーズ車載用MLCCコンデンサ. RCEシリーズモノリシックセラミック(MLCC)コンデンサは、オンボードに求められるAEC-Q200及びISO7637-2 (サージテスト)の規格に準拠しています。 このRCEシリーズMLCCコンデンサは、X7R誘電体を備え、静電容量範囲が1.0 pF → 22 μF、動作温度範囲が-55 → +125 ℃となっています。また、電力を平滑化し、ノイズを除去すると同時に、車載用電子制御ユニットのサージから保護することができます。 RCE MLCCコンデンサは、溶接によって金属バーに取り付けることができます。また、必要に応じて、CP (はんだコーティングが施された鉄)リードワイヤを銅リードワイヤに変えることができます。 このRCEシリーズモノリシックセラミック(MLCC)コンデンサは、車載用途向けです。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(10個)
¥699
税込¥769
当日出荷
仕様
静電容量 = 100nF。電圧 = 250V dc。取り付けタイプ = スルーホール。温度特性 = X7R。許容差 = ±20%。寸法 = 5 x 3.5 x 6mm。長さ = 5mm。奥行き = 3.5mm。高さ = 6mm。許容差(マイナス) = -20%。許容差(プラス) = +20%。温度係数 = ±20%。。セラミックコンデンサ NTDシリーズ. 小型大容量 ノイズ吸収性に優れる 許容リプル電流が大きい 難燃性外装樹脂(UL94 V-0) 鉛フリー対応(誘電体および端子電極)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(5個)
¥999
税込¥1,099
当日出荷